{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | WP | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Voeding f | 0,06 mm/omw. - 0,42 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252015 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700592 | |
Nummer fabrikant | TAA08606 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Soort: CA510
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 14,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
616 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Spaanbreker | WP | SS |
Voeding f | 0,06 mm/omw. - 0,42 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |