{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC8250 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | F3P | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 380 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | WNMG 080408-F3P IC8250 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251991 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075319392 | |
Nummer fabrikant | 5566850 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Soort: IC8250
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
544 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Spaanbreker | F3P | SS | WSS |
Hoofdtoepassing | P | P | P |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |