WNMG 080408 IC8150

Artikelnummer: 251991 IC8150
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080408
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC8150
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker F3P
Snijdiepte ap 0,4 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 180 m/min - 400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Fabrikantnummer WNMG 080408-F3P IC8150
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251991 IC8150
EAN/GTIN 7291075319361
Nummer fabrikant 5566847

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.