{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Eco | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | PWLNR/L 1616F06 | |
geschikte wisselplaat | WN.. 0604.. | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Onderlegplaat | 259031 47 | |
Kniehefboom | 259015 16 | |
Kniehefboomschroef | 259018 16 | |
Veer | 259046 5 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | eco-Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251910 16/06 | |
EAN/GTIN | 4062406733865 | |
Nummer fabrikant | 251910 16/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |