{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC6015 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | M3M | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,07 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | VNMG 160404-M3M IC6015 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251850 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075307115 | |
Nummer fabrikant | 5560580 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Soort: IC6015
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 24,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
11,85 €
€ 3,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
600 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Spaanbreker | M3M | TIM | TIM |
Hoofdtoepassing | M | S | S |