{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7415-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | TIM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 90 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251802 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406750886 | |
Nummer fabrikant | 251802 HB7415-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Soort: HB7415-1
op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
11,85 €
€ 3,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Soort | HB7415-1 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415 |
Spaanbreker | TIM | SM | VM | TIM |
Hoofdtoepassing | S | P | M | S |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 90 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 70 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |