VNMG 160404, Soort: PR005S

Artikelnummer: 251822 PR005S
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VNMG 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR005S
Snijmateriaal HM
Coating Megacoat Hard
Hoofdtoepassing S
Snedecondities continu
Spaanbreker MU
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 90 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251822 PR005S
EAN/GTIN 4960664836819
Nummer fabrikant TLH07636

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VNMG 160404, Soort: PR005S

VNMG 160404, Soort: PR005S

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 18,57
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
11,85 €
€ 3,80
op aanvraag
Op voorraad
600 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,46
vanaf 10  Stuks
€ 12,05
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404
Snijmateriaal HM HM HM
Snedecondities continu continu continu
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm 1 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Spaanbreker MU TIM TIM
Hoofdtoepassing S S S