VNMG 160404, Soort: PR005S

Artikelnummer: 251752 PR005S
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VNMG 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR005S
Snijmateriaal HM
Coating Megacoat Hard
Hoofdtoepassing S
Snedecondities continu
Spaanbreker MQ
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,12 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 90 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251752 PR005S
EAN/GTIN 4960664836765
Nummer fabrikant TLH07626

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VNMG 160404, Soort: PR005S

VNMG 160404, Soort: PR005S

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 18,57
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,46
vanaf 10  Stuks
€ 12,05
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat VNMG 160404 VNMG 160404
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM
Soort PR005S HB7415-1
Spaanbreker MQ TIS