{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | CVD | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 105 m/min - 435 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251752 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664857715 | |
Nummer fabrikant | TMH00058 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Soort: CA025P
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
601 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
655 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.047 stuks direct leverbaar
8,90 €
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | continu | sterk onderbroken | licht onderbroken |
Soort | CA025P | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Spaanbreker | PQ | SS | SS | SS | PF |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,08 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,08 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,08 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |