Klemdraaihouder MVVNN 93°, voor wisselplaten VN.., neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm

Artikelnummer: 251712 32/16
Kopiëren
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder MVVNN 3225P16
geschikte wisselplaat VN.. 1604..
Functiebreedte L4 neutrale houders 12,5 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 45 mm
Totale lengte L neutrale houders 170 mm
Onderlegplaat 259031 39
Schroef voor onderlegplaat 259025 3
Spanklemstuk 259038 2
Schroef voor spanklemstuk 259021 1
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251712 32/16
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197928269
Kopiëren
Nummer fabrikant 251712 32/16
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen