Klemdraaihouder 20/16 mm

Artikelnummer: 251712 20/16
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder MVVNN 2020K16
geschikte wisselplaat VN.. 1604..
Functiebreedte L4 neutrale houders 10 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 45 mm
Totale lengte L neutrale houders 125 mm
Onderlegplaat 259031 39
Schroef voor onderlegplaat 259025 3
Spanklemstuk 259038 2
Schroef voor spanklemstuk 259021 1
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251712 20/16
EAN/GTIN 4045197649751
Nummer fabrikant 251712 20/16