{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA315 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | KG | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 350 m/min | |
Coating | gecoat | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251583 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664799732 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Soort: CA315
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3,6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Soort | CA315 | HB7210-1 | HB7210-1 |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min |