{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO code indexable insert | TNMG 160408 | |
Corner radius | 0.8 mm | |
Grade | CA025P | |
Tool material | HM | |
Main application | P | |
Cutting conditions | slightly interrupted | |
Chip breaker | PS | |
Cutting depth ap | 1 mm - 4.5 mm | |
Feed f | 0.15 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Cutting speed vc main application | 70 m/min - 420 m/min | |
Coating | CVD | |
Number of changes/inserts | 6 | |
Finishing/roughing assignment | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251583 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664865154 | |
Nummer fabrikant | TMH00275 |