{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBT130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MM | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,12 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 200 m/min | |
Coating | TiCN | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251564 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256654 | |
Nummer fabrikant | 251564 HBT130 |