{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PS | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | |
Coating | CVD | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251254 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864683 | |
Nummer fabrikant | TMH00228 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Soort: CA025P
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 9,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.278 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
726 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | 8 | 8 | 8 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Soort | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |