SNMG 120408 CA515

Artikelnummer: 251254 CA515
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMG 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PS
Snijdiepte ap 1 mm - 4 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 435 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251254 CA515
EAN/GTIN 4960664676958
Nummer fabrikant TAB05216

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen