{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7130-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251224 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406749996 | |
Nummer fabrikant | 251224 HB7130-2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Soort: HB7130-2
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
549 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
674 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM |
Soort | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Hoofdtoepassing | M | M | M | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |