Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 120408/50

Artikelnummer: GG2584 120408/50
Prijs instellen 50 Stuk (5,54 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,55 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 251224 HB7130-2
ISO-code wisselplaat SNMG120408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2584 120408/50
EAN/GTIN 4067263094661
Nummer fabrikant GG2584 120408/50