{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7120-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | VS | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 90 m/min - 290 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251142 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819925 | |
Nummer fabrikant | 251142 HB7120-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120404, Soort: HB7120-1
op aanvraag
Op voorraad
442 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
518 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
724 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snedecondities | continu | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Spaanbreker | VS | VS | MF | VS |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |