{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SS | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251142 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711021 | |
Nummer fabrikant | 251142 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HB7020
op aanvraag
Op voorraad
425 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
464 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | 8 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Spaanbreker | SS | PF |
Hoofdtoepassing | P | P |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |