{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 110404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7130-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250752 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750909 | |
Nummer fabrikant | 250752 HB7130-2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DNMG 110404, Soort: HB7130-2
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
772 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 |
ISO-code wisselplaat | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 150608 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Soort | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Spaanbreker | VM | VM | MM |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |