DNMG 110404 HB7210-1

Artikelnummer: 250752 HB7210-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 110404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7210-1
Snijmateriaal HM
Coating TiCN
Hoofdtoepassing K
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker GM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 450 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250752 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058999

Toepassingstabel

GG(G)
K
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen