DNMG 150604, Soort: PR015S

Artikelnummer: 250696 PR015S
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150604
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR015S
Snijmateriaal HM
Coating Megacoat Hard
Hoofdtoepassing S
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MQ
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,18 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 25 m/min - 70 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250696 PR015S
EAN/GTIN 4960664837335
Nummer fabrikant TLJ02512

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal