DNMG 150604, Soort: PR005S

Artikelnummer: 250696 PR005S
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150604
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR005S
Snijmateriaal HM
Coating Megacoat Hard
Hoofdtoepassing S
Snedecondities continu
Spaanbreker MQ
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,12 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 90 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250696 PR005S
EAN/GTIN 4960664836574
Nummer fabrikant TLH02512

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DNMG 150604, Soort: PR005S

DNMG 150604, Soort: PR005S

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 17,18
op aanvraag
Op voorraad
510 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,28
vanaf 10  Stuks
€ 14,40
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4
ISO-code wisselplaat DNMG 150604 DNMG 150604
Snedecondities continu continu
Spaanbreker MQ TIS
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,12 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 90 m/min 50 m/min - 110 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien