voor wisselplaten DD.. DDJNR 93°, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm

Artikelnummer: 250628 20/11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder DDJNR/L 2020K11
geschikte wisselplaat DN.. 1104..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 35 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 269007 1
Schroef voor onderlegplaat 259027 3
Klemstuk, schroef, veer 259036 23
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250628 20/11
EAN/GTIN 4067263122111
Nummer fabrikant 250628 20/11
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Eco" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen