GARANT Master Eco klemdraaihouder kort 16/11 mm

Artikelnummer: 250624 16/11
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Eco
    Schachtgrootte 16 mm
    Plaatafmeting 11 mm
    Inzetsoort rechts
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder PDJNR/L 1616X11
    geschikte wisselplaat DN.. 1104..
    Functiebreedte L4 20 mm
    Koplengte L1 35 mm
    Totale lengte L 85 mm
    Onderlegplaat 259031 44
    Kniehefboom 259015 16
    Kniehefboomschroef 259018 16
    Veer 259046 5
    Instelhoek κ 93 graden
    Toepassing Langsdraaien buiten; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250624 16/11
    EAN/GTIN 4062406728922
    Nummer fabrikant 250624 16/11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

    Tip:

    Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen