Klemdraaihouder 16/11 mm

Artikelnummer: 250613 16/11
Korting
101,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PDNNR/L 1616H11
geschikte wisselplaat DN.. 1104..
Functiebreedte L4 8 mm
Koplengte L1 25 mm
Totale lengte L 100 mm
Onderlegplaat 259031 7
Kniehefboom 259015 7
Kniehefboomschroef 259018 6
Verenset 259044 4
Set verende stiften 259047 3
Instelhoek κ 63 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250613 16/11
EAN/GTIN 4045197861764
Nummer fabrikant 250613 16/11