Klemdraaihouder 32/15 mm

Artikelnummer: 250613 32/15
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PDNNR/L 3232P15
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Functiebreedte L4 16,8 mm
Koplengte L1 37 mm
Totale lengte L 170 mm
Onderlegplaat 259031 28
Kniehefboom 259015 8
Kniehefboomschroef 259018 7
Verenset 259044 2
Set verende stiften 259047 2
Instelhoek κ 63 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250613 32/15
EAN/GTIN 4045197861917
Nummer fabrikant 250613 32/15

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen