{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | QuickTurn | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | DDJNR/L 2025K11 | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1104.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 48,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Onderlegplaat | 259031 8 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 5 | |
Klemstuk | 259038 6 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250607 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650405 | |
Nummer fabrikant | 250607 20/11 |