Snijkop QuickTurn, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11mm

Artikelnummer: 250607 25/11
Korting
284,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuickTurn
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
ISO-code houder DDJNR/L 2525M11
geschikte wisselplaat DN.. 1104..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 48,5 mm
Totale lengte L 150 mm
Onderlegplaat 259031 8
Schroef voor onderlegplaat 259025 5
Klemstuk 259038 6
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250607 25/11
EAN/GTIN 4045197650412
Nummer fabrikant 250607 25/11

Omschrijving

Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.
De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.
Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.