Alternatief product:

CNMG 190616 CA025P

Artikelnummer: 250384 CA025P
Korting
32,65 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,64 32,65 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,20 27,21 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 190616
Hoekradius 1,6 mm
Soort CA025P
Snijmateriaal HM
Coating CVD
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PH
Snijdiepte ap 1 mm - 10 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 420 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250384 CA025P
EAN/GTIN 4960664863723
Nummer fabrikant TMH00132

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig