{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 190616 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | CA125P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PH | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,28 mm/omw. - 0,88 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250384 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664013968 |