CNMG 120412 HB7130-2

Artikelnummer: 250324 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.057 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VG
Snijdiepte ap 1,5 mm - 6 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 220 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250324 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406749927
Nummer fabrikant 250324 HB7130-2