CNMG 120412 HB7020

Artikelnummer: 250324 HB7020

Schaalprijzen:

  • van 1 Piece
    £7.84 / Piece
  • van 10 Piece
    £6.54 / Piece
op aanvraag
Op voorraad
1.480 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grade Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CNMG 120412
    Hoekradius 1,2 mm
    Soort HB7020
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing P
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker SG
    Snijdiepte ap 1,5 mm - 8 mm
    Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 300 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250324 HB7020
    EAN/GTIN 4045197711205
    Nummer fabrikant 250324 HB7020

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Formulieren

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochures

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Offertes

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen