{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | IC6025 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | M3M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,17 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | CNMG 120412-M3M IC6025 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250272 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075305777 | |
Nummer fabrikant | 5560527 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Soort: IC6025
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
712 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.377 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
832 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.753 stuks direct leverbaar
|
|
ISO-code wisselplaat | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMA 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voorbewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | continu | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Soort | IC6025 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Voeding f | 0,17 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw. | 0,12 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | M | M | M | K | M | M |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |