CNMG 120412 HBT130

Artikelnummer: 250198 HBT130
Korting
6,35 €
Prijs geldig tot 28 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.032 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CNMG 120412
    Hoekradius 1,2 mm
    Soort HBT130
    Snijmateriaal HM
    Coating TiCN
    Hoofdtoepassing M
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker MM
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
    Voeding f 0,12 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 200 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250198 HBT130
    EAN/GTIN 4062406256166
    Nummer fabrikant 250198 HBT130

    Toepassingstabel

    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen