Draai-wisselplaat CNMG 120408, voor middelruwe bewerking, Soort: PR005S

Artikelnummer: 250212 PR005S
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PR005S
Schneidstoff HM
Beschichtung Megacoat Hard
Hauptanwendung S
Schnittbedingung continu
Spanbrecher MU
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 90 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250212 PR005S
EAN/GTIN 4960664836406
Nummer fabrikant TLH00927
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal