{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | CVD | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PS | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250212 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863457 | |
Nummer fabrikant | TMH00105 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Soort: CA025P
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
12,50 €
€ 8,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11.126 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
3.276 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.380 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.093 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voorbewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Soort | CA025P | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Spaanbreker | PS | SM | SM | SM | WSM | PM |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,3 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P | P | P |