CNMG 120412 HB7210-1

Artikelnummer: 250160 HB7210-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7210-1
Snijmateriaal HM
Coating TiCN
Hoofdtoepassing K
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker GM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 450 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250160 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058906
Nummer fabrikant 250160 HB7210-1

Toepassingstabel

GG(G)
K
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen