{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 350 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250160 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711120 | |
Nummer fabrikant | 250160 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Soort: HB7020
op aanvraag
Op voorraad
1.258 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
757 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
722 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.154 stuks direct leverbaar
6,45 €
€ 4,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voorbewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Soort | HB7020 | HB7010-1 | HBX020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P | P | P |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |