{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7035-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | SM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 320 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250156 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197873859 | |
Nummer fabrikant | 250156 HB7035-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Soort: HB7035-1
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.347 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
656 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Soort | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HBT020 |
Spaanbreker | SM | SM | SM | PM |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 280 m/min |