{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250156 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820303 | |
Nummer fabrikant | 250156 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Soort: HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
1.499 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
738 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Spaanbreker | VM | MM |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |