{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC8250 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | F3P | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 380 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | CNMG 120404-F3P IC8250 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250070 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075319668 | |
Nummer fabrikant | 5567387 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Soort: IC8250
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.792 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
620 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
912 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
590 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 3,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Soort | IC8250 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |