{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC8150 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | F3P | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 180 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | CNMG 120404-F3P IC8150 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250070 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075319569 | |
Nummer fabrikant | 5509949 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Soort: IC8150
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
785 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 3,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Soort | IC8150 | HB7010-1 |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |