HGHR 19-12-3T6 integhouders voor vlakgroeven en -draaien

Artikelnummer: 2500696
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500696
EAN/GTIN 7291075114218
Nummer fabrikant 2500696
L-nummer L23920 1265

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,236″, snijbreedte (CW) 0,118″, maximale snijbreedte (CWX) 0,126″, minimale snijbreedte (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Maximum buitendiameter axiale groef (DAXX): 0,63″
  • minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 0,47″maximale snijdiepte (CDX): 0,236″
  • snijrichting (HAND): Rechts rechts rechts
  • snijbreedte (CW): 0,118″maximale snijbreedte
  • (CWN): Maximale snijbreedte (CWX): 0,126″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,118″baanbreedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte breedte [
  • /4″ONLengte: 4″ONLengte: 4 ONLengte: ONLengte: 5″
  • Hoogte schacht (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles