C6 HELIR 3T20 External Tools for Turning, Grooving and Parting with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 2500678
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500678
EAN/GTIN 7291075278071
Nummer fabrikant 2500678
L-nummer L23920 1242

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 103 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 31,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 103 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen