IM40 HAPR Perpendicular Holders with an ISO 26622-1 (*) Tapered Shank for Internal Facing Adapters

Artikelnummer: 2500538
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500538
EAN/GTIN 7291075103939
Nummer fabrikant 2500538
L-nummer L24230 38

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen