IM40 HAD Holders with an ISO 26622-1(*)Tapered Shank for Internal Facing Adapters

Artikelnummer: 2500505
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500505
EAN/GTIN 7291075103908
Nummer fabrikant 2500505
L-nummer L24230 148

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen