HELIR 2525-4T12 External Holders for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2500434
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500434
EAN/GTIN 7291075031379
Nummer fabrikant 2500434
L-nummer L23920 221

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,4 mm
  • Koplengte (links) 29 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen