Boorstang staal 50/19 mm

Artikelnummer: 250036 50/19
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 50 mm
    Plaatafmeting 19 mm
    Inzetsoort rechts
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm DIN 8024
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A50U PCLNR/L19
    Instelhoek κ 95 graden
    geschikte wisselplaat CN.. 1906..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 63 mm
    Middenverplaatsing L3 35 mm
    Spanhoogte L2 48 mm
    Totale lengte L 350 mm
    Onderlegplaat 259031 36
    Kniehefboom 259015 13
    Kniehefboomschroef 259018 13
    Verenset 259044 7
    Set verende stiften 259047 5
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250036 50/19
    EAN/GTIN 4045197772329
    Nummer fabrikant 250036 50/19

    Omschrijving

    Uitvoering:

    PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen